Pantalon workwear Molinel 20293291279EJ84-58, Taille : 58 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Pantalon Barroud OPTIMAX ND PC
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :20293291279EJ84-58
Rubix :9314-6200620
Fabricant :20293291279EJ84-58
EAN :3115998981839



Détails articles : PANTALON BARROUD OPTIMAX T58 POLYEST/COTON NOIR
Un pantalon de travail polyvalent, de conception sobre mais fonctionnelle afin de répondre aux besoins essentiels des professionnels, disponible dans deux versions avec un vaste choix de coloris.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 58 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | sergé, 67% polyester, 33% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,96 € HT
/ unité
51,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours