Pantalon workwear GISS 886701, Taille : S | Couleur : Gris | Matière principale : Coton

Pantalon UB Premium 2 Evol

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ancienne référence :861894
GISS :886701
Rubix :C600-6185917
EAN :3660338400964
PANTALON UB PREMIUM 2 EVOL TS GRIS/NOIR COTON/POLY

Résumé technique

Couleurgris
Tailles
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON UB PREMIUM 2 EVOL TS GRIS/NOIR COTON/POLY


Pensé pour les pros du terrain, ce pantalon de travail de GISS allie robustesse, confort et style moderne. Renforcé aux zones sensibles, il résiste à l'usure et accompagne chaque mouvement sans compromis.

Caractéristiques :
Ce pantalon workwear allie robustesse et ergonomie grâce à son tissu en mélange coton/polyester (appelé polycoton) et à ses empiècements renforcés en Cordura® situés aux zones les plus exposées, comme les bas de jambes et les poches pour genouillères. Sa taille élastiquée sur les côtés, fermée par un bouton "jeans" et une fermeture à glissière, assure un bon maintien sans comprimer. Les genoux préformés et le tissu légèrement stretch offrent une liberté de mouvement idéale. Son design moderne est complété par un liseré rétro-réfléchissant et 11 poches fonctionnelles bien réparties, dont une poche mètre.

Spécifications :
- Composition principale : 60 % coton, 40 % polyester.
- Tissu : canvas 270 g/m².
- Renforts : Cordura® sur bas de jambes et poches genouillères.
- Genoux préformés.
- Emplacements prévus pour genouillères.
- Taille élastiquée latérale avec bouton et fermeture à glissière.
- Bas de pantalon renforcés anti-salissures.
- Liseré rétro-réfléchissant décoratif.
- 11 poches fonctionnelles, dont 1 poche mètre.
- Coupe moderne.
- Couleur : gris et noir.
- Large choix de tailles disponible.

Normes :
Le pantalon UB Premium 2 Evol respecte les exigences des normes suivantes :
- EN ISO 13688
- EN 14404 Type 2 niveau 1 (protection des genoux avec genouillères adaptées).

Informations sur la marque :
Fondée en France, la marque GISS est spécialisée dans les EPI et les solutions de sécurité industrielle depuis plus de 25 ans. Elle s’adresse aujourd’hui à près de 40 000 clients dans toute l’Europe. GISS conçoit ses produits avec des matériaux de haute qualité, en collaboration avec les meilleurs fournisseurs mondiaux. L’objectif de la marque est clair : garantir la sécurité des travailleurs sans compromis sur la fiabilité et la rentabilité des opérations industrielles.

Points forts

- Très bonne résistance à l’usure, aux déchirures et à l’abrasion grâce aux renforts Cordura®.
- Liberté de mouvement optimisée avec genoux préformés et tissu stretch.
- Haute fonctionnalité grâce à ses 11 poches, dont une spécifique pour le mètre.

Applications

Le pantalon URBAN WORK PREMIUM EVOL 2 est conçu pour les professionnels du BTP, de l’artisanat, de la maintenance, de la logistique et de l’industrie. Il est idéal pour les activités impliquant des efforts physiques réguliers, des positions de travail prolongées au sol, ou des environnements abrasifs.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Tailles
Matière principalecoton
Couleur secondairenoir
Poche genouillèresoui
Grammage270 g/m²
Matièrecoton / polyester
Promotion
Au lieu de 53,48 €
47,90 € HT
/ unité
57,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.