Pantalon workwear Molinel 20292351158EJ84-36, Taille : 36 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Pantalon Barroud OPTIMAX ND CP
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :20292351158EJ84-36
Rubix :0516-6212778
Fabricant :20292351158EJ84-36
EAN :3115991042803



Détails articles : PANTALON BARROUD OPTIMAX C/P T36 MARINE
Un pantalon de travail polyvalent, de conception sobre mais fonctionnelle afin de répondre aux besoins essentiels des professionnels, disponible dans deux versions avec un vaste choix de coloris.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 36 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | croisé 60% coton, 40% polyester accessoires plastique (glissières et boutons) pour les coloris gris, gaulois et marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,55 € HT
/ unité
48,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours