Pantalon workwear Mascot AIB79-AIF-010-82C56, Taille : 50 | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Pantalon Antistatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mascot :AIB79-AIF-010-82C56
Rubix :M099-6241768
Fabricant :AIB79-AIF-010-82C56
EAN :5715411180146



Documents
Détails articles : PANTALON ANTISTATIQUE FOD T50 INSERTS STRECH POCHES GENOUX
Pantalon léger et antistatique.
Sur base visuelle du pantalon « standard ». Les poches pour genouillères en CORDURA résistant à l’usure sont ajustables pour assurer un placement optimal des genouillères.
Inserts en matériaux STRETCH pour une grande liberté de mouvement.
Intégrant pochette RFID
Sur base visuelle du pantalon « standard ». Les poches pour genouillères en CORDURA résistant à l’usure sont ajustables pour assurer un placement optimal des genouillères.
Inserts en matériaux STRETCH pour une grande liberté de mouvement.
Intégrant pochette RFID
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 50 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 210 g/m² |
| Matière | 64% polyester / 35% coton / 1% fibres de carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 985,00 € HT
/ 100 unités
11 982,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Taille
50
