Rack perforé SAM 921, Type: Panneau mural perforé uni noir | Hauteur: 1000 mm | Profondeur: 600 mm
PANNEAU PERFORE 1000 X 600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :921
Rubix :0149-5216234
EAN :3272670541344

Documents
Détails articles : PANNEAU PERFORE 1000X600
Panneau en tôle noir percéPerçage rond avec entraxe de 0,10 cm
Informations techniques
Attributs
| Type | panneau mural perforé uni noir |
|---|---|
| Hauteur | 1000 mm |
| Profondeur | 600 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,16 € HT
/ unité
230,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
