Rack perforé Spartex 863456, Type: Panneau perforé outils | Hauteur: 800 mm | Profondeur: 1500 mm
Panneau perforé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :863457
Spartex :863456
Rubix :C600-5278236
EAN :3660338180057



Documents
Détails articles : PANNEAU PERFORE SPARTEX PLUS 1,5M, SANS SUPPORTS OUTILS
En tôle 15/10, dimensions 1500x800 mm. Poids 13 kg.
Panneau disponible en version 100% perforée ou avec 2 rangées de supports pour bacs à bec (livré sans bacs).
Fixation murale ou sur les supports en option. RAL 5015.
Options disponibles :
- Kit de 27 supports pour outils,
- Supports latéraux pour panneau perforé,
Panneau disponible en version 100% perforée ou avec 2 rangées de supports pour bacs à bec (livré sans bacs).
Fixation murale ou sur les supports en option. RAL 5015.
Options disponibles :
- Kit de 27 supports pour outils,
- Supports latéraux pour panneau perforé,
Informations techniques
Attributs
| Type | panneau perforé outils |
|---|---|
| Hauteur | 800 mm |
| Profondeur | 1500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,11 € HT
/ unité
271,33 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
