Corps de palier à semelle SKF SNL 511-609 V

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SNL 511-609 V
Rubix :0301-1411021
EAN :7316570894264
PALIER SNL 511-609 V SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur67 mm
Entraxe de fixation210 mm
Hauteur d'axe70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNL 511-609 V SKF


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Points forts

Nouvelle génération série SE.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur67 mm
Entraxe de fixation210 mm
Hauteur d'axe70 mm
Hauteur128 mm
Longueur255 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur75,5 mm
Largeur70 mm
191,92 € HT
/ unité
230,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h