Références
SKF :SNL 526 V
Rubix :0301-1021560
Fabricant :93361
EAN :7316570525731

Détails articles : PALIER SNL 526 V SKF
Un palier SKF, associé aux roulements SKF appropriés, constitue une unité de roulement économique et interchangeable qui répond à la demande de conceptions faciles à entretenir. En tant que fournisseur leader de roulements, SKF produit également des paliers dans une large gamme de conceptions et de dimensions basées sur l'expérience acquise dans tous les secteurs industriels. Les paliers SKF présentent, entre autres, les avantages suivants : - vaste gamme de conceptions et de dimensions - haute qualité de la conception et de la fabrication des paliers - disponibilité mondiale.
Points forts
- Facilité d'installation
- Montage rentable des roulements
- Réduction de la maintenance
- Minimisation des fuites de lubrifiant
- Montage rentable des roulements
- Réduction de la maintenance
- Minimisation des fuites de lubrifiant
Informations techniques
Attributs
| Hauteur d'axe | 150 mm |
|---|---|
| Hauteur | 290 mm |
| Largeur | 190 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
794,74 € HT
/ unité
953,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
