Corps de palier à semelle SNR SNC519-616
Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :SNC519-616
Rubix :0302-1099380
Fabricant :SNC.519-616
EAN :3413520648466


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 290 mm |
| Hauteur d'axe | 112 mm |
Détails articles : PALIER SNC 519/616 SNR
palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 290 mm |
| Hauteur d'axe | 112 mm |
| Matière | fonte grise |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,25 € HT
/ unité
265,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h