Corps de palier à semelle SKF FSNL 520-617

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FSNL 520-617
Rubix :0301-1357108
Fabricant :113427
EAN :7316571366418
PALIER FSNL 520-617 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation320 mm
Hauteur d'axe112 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FSNL 520-617 SKF


Corps de palier et accessoires du corps de palier Corps
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation320 mm
Hauteur d'axe112 mm
Hauteur218 mm
Longueur380 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur180 mm
Largeur181 mm
438,74 € HT
/ unité
526,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours