Corps de palier à semelle SKF SNL 206-305

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SNL 206-305
Rubix :0301-1245444
Fabricant :103802
EAN :7316571264141
PALIER SNL 206-305 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation150 mm
Hauteur d'axe50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNL 206-305 SKF


Les paliers à semelle SNL et SE sont les paliers SKF les plus populaires sur le marché. Ils ont été développés pour être le premier choix en termes de conception, de qualité et d'économie. Ils permettent aux roulements incorporés d'atteindre une durée de service maximale avec un besoin de maintenance réduit.
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Points forts

- Capacité de charge élevée et qualité d'usinage
Conception rigide insensible au serrage excessif des boulons de fixation
L'excellente dissipation de la chaleur abaisse la température de fonctionnement des roulements, prolonge les intervalles de relubrification et augmente la durée de vie des roulements, des joints et du lubrifiant
Trous percés et taraudés pour les raccords de graissage
Les capuchons et les bases sont marqués individuellement pour éviter de mélanger les capuchons et les bases, ce qui permet la traçabilité, permettant la traçabilité
Empreintes moulées dans le palier pour identifier les emplacements de perçage, permettant une adaptation plus rapide d'un palier standard à une application
Les lignes médianes sont moulées dans la base du palier pour simplifier le processus d'alignement
Plusieurs options d'étanchéité pour prolonger la durée de vie du palier dans des environnements de fonctionnement difficiles
Le système de guidage de la graisse guide la graisse directement sur le côté du palier

Applications

Ventilateurs de mine ; ventilateurs d'extraction et d'air frais ; ventilateurs de gaz de combustion ; alimentation électrique de secours Volants d'inertie de générateurs ; transmissions ; entraînements par courroie ; broyeurs à percussion et à marteaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation150 mm
Hauteur d'axe50 mm
Hauteur89 mm
Longueur185 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur62 mm
Largeur52 mm
184,03 € HT
/ unité
220,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours