Corps de palier à semelle SKF SONL 218-518

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SONL 218-518
Rubix :0301-1357191
Fabricant :196017
EAN :7316572186008
PALIER SONL 218-518 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Entraxe de fixation290 mm
Hauteur d'axe135 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SONL 218-518 SKF


Bearing housing and housing accessories Housing
Palier en métal coulé ou composite noir à semelle à joint diamétral qui peut être boulonné sur une surface d'appui. Les paliers sont robustes et adaptés à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Entraxe de fixation290 mm
Hauteur d'axe135 mm
Capacité de charge33 kg
Hauteur245 mm
Longueur360 mm
Etancheitélabyrinthdichtung (tso, labyrinth-ring mit o-ring)
Nombre de trous4
Diamètre extérieur160 mm
Largeur50 mm
2 484,56 € HT
/ unité
2 981,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours