Références
SKF :SSNLD 520-617
Rubix :0301-1021611
Fabricant :162917
EAN :7316571831121




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 137,5 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 320 mm |
| Hauteur d'axe | 112 mm |
Détails articles : PALIER SSNHD 520-617 SKF
Corps de palier en fonte haute rigidité conçu pour les applications difficiles (exemple : convoyage, ventilateur, etc...) équipé d'un orifice de re-lubrification et d'un orifice de décharge en option (suffixe V). Fonte haute résistance permettant l'utilisation de 5 types d'étanchéités.
SKF Split plummer block housing no foot screw holes Ductile iron SSNLD 520-617
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 137,5 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 320 mm |
| Hauteur d'axe | 112 mm |
| Hauteur | 218 mm |
| Longueur | 380 mm |
| Etancheité | standard-dichtungen (je nach ausführung): tsn 617 c; tsn 617 l; tsn 617 a (2× tsn 617 sa) + enddeckel asnh 520-617 |
| Nombre de trous | 0 |
| Diamètre extérieur | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
917,37 € HT
/ unité
1 100,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours