Références
SKF :SNLN 3028
Rubix :0301-1357135
Fabricant :258823
EAN :7316572812815


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 350 mm |
| Hauteur d'axe | 140 mm |
Détails articles : PALIER SNLN 3028 SKF
Palier à semelle SNLN en fonte à graphite sphéroïdal avec quatre trous de vis.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 350 mm |
| Hauteur d'axe | 140 mm |
| Hauteur | 270 mm |
| Longueur | 410 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
776,27 € HT
/ unité
931,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours