Corps de palier à semelle SNR UCPLE208
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UCPLE208
Rubix :0302-1012964
EAN :3413529547944





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 137,5 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UCPLE 208 EX SL40 SNR
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
UN GUICHET UNIQUE POUR TOUS VOS BESOINS EN MATIÈRE DE PALIERS AUTO-ALIGNEURS
-Gagnez du temps et de l'argent
-Trouvez tout ce dont vous avez besoin dans notre gamme complète de produits de qualité des gammes JIS et ISO
AMÉLIORER VOTRE RÉACTIVITÉ GRÂCE À DES DÉLAIS DE LIVRAISON COURTS
-Maîtrisez les situations d'urgence
-Un niveau élevé de disponibilité des produits dans notre centre de distribution européen vous permet de gérer toutes les situations
OPTIMISER LE RENDEMENT DE VOS MACHINES GRÂCE À NOTRE EXPERTISE PRODUIT COMPLÈTE
-Définir les combinaisons de roulements les mieux adaptées
-Bénéficiez des conseils de notre équipe d'ingénieurs hautement qualifiés pour vos applications spécifiques.
UN GUICHET UNIQUE POUR TOUS VOS BESOINS EN MATIÈRE DE PALIERS AUTO-ALIGNEURS
-Gagnez du temps et de l'argent
-Trouvez tout ce dont vous avez besoin dans notre gamme complète de produits de qualité des gammes JIS et ISO
AMÉLIORER VOTRE RÉACTIVITÉ GRÂCE À DES DÉLAIS DE LIVRAISON COURTS
-Maîtrisez les situations d'urgence
-Un niveau élevé de disponibilité des produits dans notre centre de distribution européen vous permet de gérer toutes les situations
OPTIMISER LE RENDEMENT DE VOS MACHINES GRÂCE À NOTRE EXPERTISE PRODUIT COMPLÈTE
-Définir les combinaisons de roulements les mieux adaptées
-Bénéficiez des conseils de notre équipe d'ingénieurs hautement qualifiés pour vos applications spécifiques.
Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Points forts
-Gamme JIS et ISO d'un seul tenant
-Couvercles de protection rigides en acier inoxydable disponibles pour de nombreux paliers
-L'insert de roulement AGR symbolise notre engagement en matière de performance et de fiabilité. Développé pour l'industrie des machines agricoles, cet insert est idéal pour les applications où des éléments tels que la contamination par des particules sèches et l'humidité sont préoccupants et/ou de forts impacts mécaniques sont attendus.
Caractéristiques : Graisse haute performance sans entretien, joint de contact robuste, protection contre la corrosion grâce à des surfaces galvanisées.
-Couvercles de protection rigides en acier inoxydable disponibles pour de nombreux paliers
-L'insert de roulement AGR symbolise notre engagement en matière de performance et de fiabilité. Développé pour l'industrie des machines agricoles, cet insert est idéal pour les applications où des éléments tels que la contamination par des particules sèches et l'humidité sont préoccupants et/ou de forts impacts mécaniques sont attendus.
Caractéristiques : Graisse haute performance sans entretien, joint de contact robuste, protection contre la corrosion grâce à des surfaces galvanisées.
Applications
Offrant un rapport qualité-prix exceptionnel, la gamme de paliers auto-aligneurs SNR fournit des solutions pour un large éventail d'applications telles que : les machines agricoles, la transformation des aliments et des boissons, la manutention, les machines d'emballage, les systèmes de convoyage et bien d'autres encore.
Le portefeuille SNR vous offre tous les produits nécessaires à chaque étape de votre production.
Le portefeuille SNR vous offre tous les produits nécessaires à chaque étape de votre production.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 137,5 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | fonte |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,76 € HT
/ unité
59,71 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours