Références
SKF :SNLN 3024
Rubix :0301-1357118
Fabricant :246701
EAN :7316572811603


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 320 mm |
| Hauteur d'axe | 112 mm |
Détails articles : PALIER SNLN 3024 SKF
Palier à semelle SNLN en fonte à graphite sphéroïdal avec quatre trous de vis.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 320 mm |
| Hauteur d'axe | 112 mm |
| Capacité de charge | 9177 kg |
| Hauteur | 218 mm |
| Longueur | 380 mm |
| Etancheité | ohne (dichtungen separat bestellbar) |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
593,25 € HT
/ unité
711,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours