Corps de palier à semelle SNR SP210N
Logement de palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :SP210N
Rubix :0302-1378615
EAN :3413520577186


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 159 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
Détails articles : PALIER SP210N SNR
Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 159 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre extérieur | 67,2 mm |
| Largeur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,13 € HT
/ unité
354,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours