Références
Cooper :COP.P05
Rubix :0301-1423230


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 177,8 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 328 mm |
| Hauteur d'axe | 112 mm |
Détails articles : CORPS DE PALIER P05 SKF
Le socle Cooper, également connu sous le nom de bloc à oreiller, est la méthode la plus courante de montage des roulements à rouleaux cylindriques fendus Cooper. Les socles Cooper peuvent être utilisés avec les roulements de type fixe (GR) ou de type à expansion (EX).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 177,8 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 328 mm |
| Hauteur d'axe | 112 mm |
| Matière | fonte |
| Longueur | 380 mm |
| Largeur | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
589,71 € HT
/ unité
707,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours