Palier à semelle auto-aligneur INA RSHEY25-TV-VA-HLA
Palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RSHEY25-TV-VA-HLA
Rubix :0269-1436999
Fabricant :0523090610000
EAN :4054366723239


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 50,8 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
Détails articles : PALIER RSHEY25-TV-VA-HLA INA
Palier à semelle RSHEY..-TV-VA, RIBB plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 50,8 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
| Matière | plastique |
| Largeur totale du roulement | 34,1 mm |
| Diamètre extérieur | 76,2 mm |
| Serrage | 17 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Hauteur | 73,5 mm |
| Longueur | 76,2 mm |
| Etancheité | lip seals on both sides (krr) |
| Lubrification | relubrifiable ; trous de lubrification côté positionnement/fixation (fa107) ; raccord de lubrification 1/4-28 unf |
| Série | rshey..-tv-va |
| Poids | 0,344 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Largeur | 34,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,85 € HT
/ unité
229,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours