Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 60 TF/VA228

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 60 TF/VA228
Rubix :0301-1361140
Fabricant :114784
EAN :7316571382418
ROULEMENT A BILLES SY 60 TF/VA228 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation179 mm
Hauteur d'axe69,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 60 TF/VA228 SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications à température élevée, avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation179 mm
Hauteur d'axe69,9 mm
Matièrefonte (carter);acier (roulement)
Largeur totale du roulement65,1 mm
Diamètre extérieur75,64 mm
Hauteur137,5 mm
Longueur240 mm
Sériesy
Poids4,57 kg
Nombre de trous2
Largeur60 mm
474,24 HT
/ unité
569,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours