Palier à semelle auto-aligneur PTN UCPA208

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCPA208
Rubix :Y600-1485160
Fabricant :893674
EAN :3660338461316
PALIER A SEMELLE UCPA208

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation84 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE UCPA208


Blocs d'oreillers en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
FONTE Paliers auto-aligneurs

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation84 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur80 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Hauteur100 mm
Longueur116 mm
Etancheitéslinger / contact-type seals
Lubrificationgraisseur m6x1 (regraissable)
Sérieucpa200
Poids2 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r18200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29600 N
Largeur56 mm
18,89 HT
/ unité
22,67 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h