Palier à semelle auto-aligneur RHP UCP213D1

Palier à semelle série UCP

Voir les informations techniques

Références

RHP :UCP213D1
Rubix :0294-1013893
Fabricant :UCP213D1 N
EAN :00029176543760
PALIER UCP 213 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Entraxe de fixation203 mm
Hauteur d'axe76,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCP 213 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Pillow block unit NSK

Applications

Applications courantes en ingénierie pour paliers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Entraxe de fixation203 mm
Hauteur d'axe76,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement65,1 mm
Diamètre extérieur203 mm
Diamètre des trous de fixation25 mm
Hauteur151 mm
Longueur265 mm
Etancheitécontact seals
Lubrificationregraissable
Sérieucp/ucpx
Poids5,7 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r40000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57500 N
Largeur265 mm
199,63 HT
/ unité
239,56 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours