Corps de palier applique auto-aligneur SKF PFD 72

Paliers pour roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :PFD 72
Rubix :0301-1021488
EAN :7316571011561
CORPS DE PALIER PFD 72 VENDU A LA PAIRE SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur20 mm
Matièreacier embouti
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER PFD 72 VENDU A LA PAIRE SKF


Un boîtier de palier SKF, associé aux roulements SKF appropriés, constitue des unités de roulement économiques et interchangeables qui répondent aux exigences de conceptions faciles à entretenir. En tant que fournisseur de premier plan de roulements, SKF produit également des boîtiers de palier dans une large gamme de modèles et de tailles, s'appuyant sur l'expérience acquise dans tous les secteurs industriels. Parmi d'autres, les boîtiers de palier SKF présentent les avantages suivants • large assortiment de modèles et de tailles • haute qualité de la conception et de la fabrication des boîtiers de palier • disponibilité mondiale
Les paliers en tôle d'acier emboutie à applique triangulaire pour roulements-inserts sont légers, composés d’acier laminé à froid et recouverts de zinc pour une protection anticorrosion. Les paliers sont rentables et conçus pour les applications simples avec de faibles charges. Le palier en deux parties, sans dispositif de relubrification, peut être commandé séparément du roulement-insert, ce qui permet un grand nombre de combinaisons possibles.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur20 mm
Matièreacier embouti
Entraxe de fixation100 mm
Hauteur122 mm
Diamètre extérieur72 mm
12,93 HT
/ paire
15,52 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h