Corps de palier applique auto-aligneur SKF FY 504 M

Paliers pour roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 504 M
Rubix :0301-1020742
Fabricant :6370
EAN :7316570299632
CORPS DE PALIER FONTE FY 504 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur47 mm
Largeur29,5 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FY 504 M SKF


Insert bearing Housing
Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.

Points forts

- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Accepter des charges relativement lourdes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur47 mm
Largeur29,5 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur86 mm
20,70 € HT
/ unité
24,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h