Corps de palier applique auto-aligneur SKF FY 503 M
Paliers pour roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FY 503 M
Rubix :0301-1020741
Fabricant :6368
EAN :7316570665079

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FY 503 M SKF
Insert bearing Housing
Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Points forts
- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Accepter des charges relativement lourdes
- Accepter des charges relativement lourdes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 26 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 76 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,23 € HT
/ unité
24,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h