Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYC 505
Logement pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYC 505
Rubix :0301-1020753
Fabricant :6401
EAN :7316570514384


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 52 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Matière | fonte grise |
Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FYC 505 SKF
Ces boîtiers à bride ronde pour roulements à insert sont en fonte grise et peuvent être boulonnés à l'aide de quatre boulons sur la paroi ou le châssis d'une machine. Ils ont été développés pour des montages de roulements devant fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles.
Ces paliers à applique ronde pour roulements-inserts sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Points forts
- Résistent à des niveaux élevés de contamination
- Accommodent des charges relativement lourdes
- Accommodent des charges relativement lourdes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 52 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Matière | fonte grise |
| Entraxe de fixation | 63,6 mm |
| Hauteur | 115 mm |
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Forme de construction | bride ronde (à bride) |
| Etancheité | ouvert |
| Type de roulement | boîtier de palier à bride pour roulement à insert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,10 € HT
/ unité
40,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours