Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYTWK 505 Y
Logement pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYTWK 505 Y
Rubix :0301-1358533
Fabricant :443846
EAN :07316574924097

Détails articles : PALIER FYTWK 505 Y SKF
Ces paliers à bride ovale pour roulements à billes sont fabriqués en matériau composite et sont spécialement conçus pour les industries alimentaires et des boissons. Ils sont résistants aux produits chimiques, légers et solides. Ces paliers ont été développés pour les montages de roulements qui doivent fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles pendant de longues périodes sans entretien.
Ces paliers à applique ovale pour roulements-inserts sont composés d’un matériau composite et sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Ces paliers ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Points forts
Résistant aux produits chimiques
Léger
Solide
Léger
Solide
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 52 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Matière | composite |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,59 € HT
/ unité
30,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours