Corps de palier applique auto-aligneur SKF PFT 62
Paliers pour roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PFT 62
Rubix :0301-1021492
EAN :7316570489606


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 84 mm |
| Matière | acier embouti |
Détails articles : CORPS DE PALIER PFT 62 SKF
Les roulements à billes à collerette ovale avec boîtier en acier embouti se composent d'un roulement rapporté monté dans un boîtier en acier embouti qui peut être boulonné à la paroi ou au bâti d'une machine. En plus de faire partie d'une unité, les paliers et les roulements sont disponibles en tant que composants séparés. L'assortiment SKF comprend des roulements à billes conformes à plusieurs normes industrielles, répondant à de nombreuses exigences concernant les schémas de boulonnage et les mécanismes de verrouillage sur l'arbre.
Les paliers en tôle d'acier emboutie à applique ovale pour roulements-inserts sont légers, composés d’acier laminé à froid et recouverts de zinc pour une protection anticorrosion. Les paliers sont rentables et conçus pour les applications simples avec de faibles charges. Le palier en deux parties, sans dispositif de relubrification, peut être commandé séparément du roulement-insert, ce qui permet un grand nombre de combinaisons possibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 84 mm |
| Matière | acier embouti |
| Entraxe de fixation | 90,5 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,03 € HT
/ paire
12,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h