Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYWK 506 Y
Boîtier pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYWK 506 Y
Rubix :0301-1358539
Fabricant :443479
EAN :07316574919666

Détails articles : PALIER FYWK 506 Y SKF
Ces paliers à bride carrée pour roulements insérés sont fabriqués en matériau composite et sont spécialement conçus pour les industries alimentaires et des boissons. Ils sont résistants aux produits chimiques, légers et solides. Ces paliers ont été développés pour les montages de roulements qui doivent fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles pendant de longues périodes sans entretien.
Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont composés d’un matériau composite et sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Ces paliers ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Points forts
-Résistant aux produits chimiques
Léger
Solide
Léger
Solide
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Largeur | 33 mm |
| Matière | composite |
| Entraxe de fixation | 82,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,89 € HT
/ unité
33,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
