Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYJ 513
Logement pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYJ 513
Rubix :0301-1358432
Fabricant :89400
EAN :7316570947571

Détails articles : CORPS DE PALIER FYJ 513 SKF
Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 149 mm |
| Hauteur | 187 mm |
| Diamètre extérieur | 152 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,39 € HT
/ unité
107,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
