Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYJ 507
Logement pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYJ 507
Rubix :0301-1031183
Fabricant :6430
EAN :7316571146102

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FYJ 507 SKF
Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 72 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,24 € HT
/ unité
32,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours