Palier applique auto-aligneur INA RCJ120-XL-I

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJ120-XL-I
Rubix :0269-1006694
Fabricant :0008776380000
EAN :4012802795110
PALIER RCJ 120XL-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Largeur305 mm
Entraxe de fixation240 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJ 120XL-I INA


Unités de logement RCJ, unités de logement à bride à quatre boulons, fonte, collier de verrouillage excentrique, joints d'étanchéité R.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Largeur305 mm
Entraxe de fixation240 mm
Matièrefonte
Hauteur305 mm
Longueur305 mm
Sériercj..-xl
Diamètre des trous de fixation30 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r131000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr165000 N
Diamètre extérieur305 mm
1 622,75 € HT
/ unité
1 947,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h