Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BC 35M-CPSS-DFH

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :P2BC 35M-CPSS-DFH
Rubix :0301-1411096
EAN :7316577856005
PALIER P2BC 35M-CPSS-DFH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation127 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER P2BC 35M-CPSS-DFH SKF


Paliers complets à semelle constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en composite ou en métal moulé, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Bien que fournis dans un ensemble, certains paliers à semelle pour roulements-inserts sont disponibles en tant que composants séparés. La gamme SKF comprend des paliers complets conformes à diverses normes industrielles et répondant à de nombreux besoins.

Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation127 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement40 mm
Diamètre extérieur72 mm
Hauteur93,6 mm
Longueur169 mm
Sériebluerange
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21600 N
Largeur34,9 mm
242,56 € HT
/ unité
291,07 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h