Références
SKF :FY 30 FM
Rubix :0301-1021340
Fabricant :6335
EAN :7316577661296


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 32,5 mm |
| Entraxe de fixation | 82,5 mm |
Détails articles : PALIER FY 30 FM SKF
Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure étroite et un blocage excentrique, et conviennent principalement pour des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 32,5 mm |
| Entraxe de fixation | 82,5 mm |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 35,7 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 108 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,42 € HT
/ unité
78,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h