Références
INA :RCJTY30-VA
Rubix :0269-1008239
Fabricant :0004404260000
EAN :4012802785906

Détails articles : PALIER RCJTY 30-VA INA
Two-hole flange bearing housing unit, cast iron, threaded pins in inner race acc. to ABMA 15-1991, ABMA 14-1991, ISO3228, R-Seal, inch dimensions.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 37,3 mm |
| Diamètre extérieur | 117 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,35 € HT
/ unité
408,42 € TTC
- Epuisé
