Références
INA :KGSNOS12-PP-AS
Rubix :0270-1095383
EAN :4054362439516

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNOS12-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 12 mm; Série: autoalignante; Type: ouvertréglable;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Hauteur | 28 mm |
| Longueur | 32 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 900 N |
| Charge dynamique de base C0 | 1100 N |
| Série | kgsnos..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,04 € HT
/ unité
241,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
