Références
SNR :SNC511-609
Rubix :0302-1099373
EAN :3413520648329




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 210 mm |
| Hauteur d'axe | 70 mm |
Détails articles : PALIER SNC 511/609 SNR
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Les roulements et les paliers de première qualité offrent une intégrité structurelle maximale qui permet de résister aux chocs importants et aux températures élevées.
Forts de notre expérience dans ce domaine, nous pouvons vous aider, par une approche pragmatique de vos besoins, à développer des produits de haute performance.
Nos objectifs : prolonger la durée de vie de votre équipement, allonger les intervalles de maintenance, éviter les temps d'arrêt imprévus et, par conséquent, réduire les coûts de production.
Avec pour bénéfice : vous pouvez réduire l'empreinte environnementale de vos équipements.
Les roulements et les paliers de première qualité offrent une intégrité structurelle maximale qui permet de résister aux chocs importants et aux températures élevées.
Forts de notre expérience dans ce domaine, nous pouvons vous aider, par une approche pragmatique de vos besoins, à développer des produits de haute performance.
Nos objectifs : prolonger la durée de vie de votre équipement, allonger les intervalles de maintenance, éviter les temps d'arrêt imprévus et, par conséquent, réduire les coûts de production.
Avec pour bénéfice : vous pouvez réduire l'empreinte environnementale de vos équipements.
Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Points forts
Les paliers SNR, de nombreuses possibilités.
Le grand nombre d'options dans les gammes de paliers SNR permet de trouver une solution pour chaque application. Nous vous proposons :
-différents types de paliers : monoblocs ou en deux parties pour un ou plusieurs roulements
-des matériaux adaptés à l'application : fonte grise, fonte ductile, matériaux spéciaux
-une large gamme de diamètres d'arbres : de 20 mm à 500 mm
-types de lubrification : graisse ou huile
-différents types de roulements dans les paliers : roulements à rotule sur rouleaux, roulements à billes, roulements à rouleaux cylindriques, roulements spéciaux
-une gamme de systèmes d'étanchéité pour un choix le mieux adapté à l'environnement de fonctionnement : joints à double lèvre, joints à anneau en V, joints à bande de feutre, joints à labyrinthe, joints Taconite
--> Le choix de la combinaison des composants de l'ensemble palier/roulement dépendra de l'application, du lieu d'installation et des conditions de fonctionnement.
Le grand nombre d'options dans les gammes de paliers SNR permet de trouver une solution pour chaque application. Nous vous proposons :
-différents types de paliers : monoblocs ou en deux parties pour un ou plusieurs roulements
-des matériaux adaptés à l'application : fonte grise, fonte ductile, matériaux spéciaux
-une large gamme de diamètres d'arbres : de 20 mm à 500 mm
-types de lubrification : graisse ou huile
-différents types de roulements dans les paliers : roulements à rotule sur rouleaux, roulements à billes, roulements à rouleaux cylindriques, roulements spéciaux
-une gamme de systèmes d'étanchéité pour un choix le mieux adapté à l'environnement de fonctionnement : joints à double lèvre, joints à anneau en V, joints à bande de feutre, joints à labyrinthe, joints Taconite
--> Le choix de la combinaison des composants de l'ensemble palier/roulement dépendra de l'application, du lieu d'installation et des conditions de fonctionnement.
Applications
Quel que soit votre type d'industrie, NTN propose une gamme variée de paliers montés pour s'adapter à votre application. Que ce soit pour les mines, les aciéries, les concasseurs, les ventilateurs industriels, NTN a la solution pour votre industrie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 210 mm |
| Hauteur d'axe | 70 mm |
| Matière | fonte grise |
| Hauteur | 127 mm |
| Longueur | 255 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,38 € HT
/ unité
136,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h