Corps de palier à semelle SKF FSNL 524-620

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FSNL 524-620
Rubix :0301-1357134
Fabricant :419297
EAN :7316574617432
PALIER FSNL 524-620 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur157,5 mm
Entraxe de fixation350 mm
Hauteur d'axe140 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FSNL 524-620 SKF


Corps de palier et accessoires du corps de palier Corps
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur157,5 mm
Entraxe de fixation350 mm
Hauteur d'axe140 mm
Hauteur271 mm
Longueur410 mm
Etancheitésenza tenute
Nombre de trous4
Diamètre extérieur215 mm
Largeur86 mm
680,95 € HT
/ unité
817,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours