Corps de palier à semelle SKF SNL 3136

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SNL 3136
Rubix :0301-1300126
Fabricant :145722
EAN :7316571676746
PALIER SNL 3136 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur181,2 mm
Entraxe de fixation450 mm
Hauteur d'axe180 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNL 3136 SKF


Un palier SKF, associé aux roulements SKF appropriés, constitue une unité de roulement économique et interchangeable qui répond à la demande de conceptions faciles à entretenir. En tant que fournisseur leader de roulements, SKF produit également des paliers dans une large gamme de conceptions et de dimensions basées sur l'expérience acquise dans tous les secteurs industriels. Les paliers SKF présentent, entre autres, les avantages suivants : - vaste gamme de conceptions et de dimensions - haute qualité de la conception et de la fabrication des paliers - disponibilité mondiale.
Les paliers à semelle SNL des séries 30, 31 et 32 sont robustes et adaptés à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur181,2 mm
Entraxe de fixation450 mm
Hauteur d'axe180 mm
Hauteur352 mm
Longueur530 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur300 mm
Largeur240 mm
2 150,30 € HT
/ unité
2 580,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h