Références
INA :TME50-XL-N
Rubix :0269-1007387
Fabricant :0008572970000
EAN :4064327795038


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 62,8 mm |
| Entraxe de fixation | 135 mm |
Détails articles : PALIER TME 50-XL-N INA
Palier applique TME..-XL-N
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 62,8 mm |
| Entraxe de fixation | 135 mm |
| Matière | fonte |
| Longueur | 165 mm |
| Série | tme..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 62,8 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Diamètre extérieur | 165 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,37 € HT
/ unité
247,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours