Coulisseau tendeur auto-aligneur Mecaline UCT211
Palier auto-aligneur UCT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :UCT211
Rubix :C600-1269465
Fabricant :857418
EAN :3660338126741



Documents
Détails articles : PALIER UCT 211
Palier auto-aligneur UCT gamme Mecaline
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Matière | fonte |
| Type | uct |
| Diamètre extérieur | 171 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,47 € HT
/ unité
76,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
