Coulisseau tendeur auto-aligneur INA RTUEY20-XL
Coulisseaux-tendeur complet
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :RTUEY20-XL-I
INA :RTUEY20-XL
Rubix :0269-1007080
Fabricant :0942862640000
EAN :4054371842277

Détails articles : PALIER RTUEY 20-XL-I INA
Coulisseaux tendeurs RTUEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 94,5 mm |
| Matière | fonte |
| Type | boîtier de l'unité de tension |
| Largeur totale du roulement | 94,5 mm |
| Longueur | 94,5 mm |
| Série | rtuey..-xl |
| Largeur intérieure | 50 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13600 N |
| Diamètre extérieur | 94,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,06 € HT
/ unité
85,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours