Coulisseau tendeur auto-aligneur SKF WSTUC 20M-TPZM
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :WSTUC 20M-TPZM
Rubix :0301-1412234
EAN :07316577847737


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 31 mm |
| Matière | roulement en acier |
Détails articles : PALIER WSTUC 20M-TPZM SKF
Points forts
- Solide, mais léger
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Convient parfaitement pour respecter les normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans les environnements humides
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Convient parfaitement pour respecter les normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans les environnements humides
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 31 mm |
| Matière | roulement en acier |
| Largeur totale du roulement | 33,5 mm |
| Longueur | 95 mm |
| Série | bluerange |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,32 € HT
/ unité
141,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours