Références
SKF :TU 25 TF
Rubix :0301-1021753
Fabricant :27993
EAN :7316577051790


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : PALIER TU 25 TF SKF
Insert bearing Bearing unit
Paliers roulements-inserts coulisseaux-tendeurs, constitués d’un roulement-insert basé sur un roulement rigide à billes étanche monté dans un palier en fonte grise. Généralement montés dans des bâtis, les paliers complets comprennent une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixent en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
- Conçu pour une rotation alternée
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Accepte un désalignement initial statique
- Longue durée de vie
- Niveaux réduits de bruit et de vibration
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Accepte un désalignement initial statique
- Longue durée de vie
- Niveaux réduits de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Type | tu 25 |
| Largeur totale du roulement | 34,1 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Largeur intérieure | 91 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,97 € HT
/ unité
73,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours