Références
SKF :TU 30 FM
Rubix :0301-1109044
Fabricant :27995
EAN :7316570163414


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 37 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : PALIER TU 30 FM SKF
Insert bearing Bearing unit
Paliers roulements-inserts coulisseaux-tendeurs, constitués d’un roulement-insert basé sur un roulement rigide à billes étanche monté dans un palier en fonte grise. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante d’un côté, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.
Points forts
- Conçu pour une rotation alternée
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Accepte un désalignement initial statique
- Longue durée de vie
- Niveaux réduits de bruit et de vibration
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Accepte un désalignement initial statique
- Longue durée de vie
- Niveaux réduits de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 37 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Type | tendeur |
| Largeur totale du roulement | 35,7 mm |
| Longueur | 114 mm |
| Largeur intérieure | 89 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 114 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,71 € HT
/ unité
94,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours