Coulisseau tendeur auto-aligneur SKF WSTUC 100-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :WSTUC 100-TPSS
Rubix :0301-1480106
EAN :07316577858856
PALIER WSTUC 100-TPSS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Largeur34,1 mm
Matièreacier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER WSTUC 100-TPSS SKF


Points forts

- Solide, mais léger
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Convient parfaitement pour respecter les normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans les environnements humides

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Largeur34,1 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement33,5 mm
Longueur100 mm
Sériebluerange
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11900 N
Diamètre extérieur52 mm
173,99 € HT
/ unité
208,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours