Références
INA :RME40-XL-N
Rubix :0269-1006800
Fabricant :0096431410000
EAN :4012802837773


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 11,5 mm |
| Entraxe de fixation | 120 mm |
Détails articles : PALIER RME 40-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs RME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Points forts
PME livré avec roulement GRAE-NPPB, PMEY avec GAY-NPPB, RME avec GE-KRRB et RMEY avec les GYE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 11,5 mm |
| Entraxe de fixation | 120 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 145 mm |
| Longueur | 145 mm |
| Série | rme..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 23 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diamètre extérieur | 58 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,13 € HT
/ unité
206,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h