Références
Réf. remplacée :-T-UCF214
FAG :UCF214-J7
Rubix :0255-1301351
Fabricant :0812171290000
EAN :4047643261265


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 193 mm |
| Entraxe de fixation | 152 mm |
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF214-J7 FAG
Palier applique UCF
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 193 mm |
| Entraxe de fixation | 152 mm |
| Matière | boîtier en fonte grise (gusseisen selon jis g 5501) ; roulement en acier à roulement standard (insert fag série black) |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Hauteur | 75,4 mm |
| Longueur | 193 mm |
| Série | ucf |
| Largeur totale du roulement | 75,4 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 19 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 66000 N |
| Diamètre extérieur | 75,4 mm |
| Poids | 5,99 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,70 € HT
/ unité
204,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours