Palier applique auto-aligneur NSK UCFC206D1
Palier applique rond 4 trous série UCFC
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UCFC206D1
Rubix :0294-1013787
Fabricant :UCFC206D1 N
EAN :00029176544873


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,1 mm |
| Entraxe de fixation | 70,7 mm |
Détails articles : PALIER UCFC 206 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,1 mm |
| Entraxe de fixation | 70,7 mm |
| Matière | fonte grise |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Hauteur | 32,2 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Série | ucfc 200 |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Serrage | 40,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Poids | 1,32 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,67 € HT
/ unité
90,80 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours