Références
INA :TASE55-XL
Rubix :0269-1007345
Fabricant :0009476010000
EAN :4012802802863


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 176 mm |
| Hauteur d'axe | 63,5 mm |
Détails articles : PALIER TASE 55-XL INA
Paliers à semelle TASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 176 mm |
| Hauteur d'axe | 63,5 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 29 mm |
| Diamètre extérieur | 222 mm |
| Serrage | 71,4 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Hauteur | 124,5 mm |
| Longueur | 222 mm |
| Etancheité | t seals (both sides) |
| Lubrification | dispositif de relubrification (filetage m6) ; lubrification à la graisse recommandée (par ex. fag arcanol‑multi2 ou nlgi #2) |
| Série | tase..-xl |
| Poids | 3,51 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 46000 N |
| Largeur | 124,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,27 € HT
/ unité
307,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours